missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Stopcocks with Hose Connectors

Artikelnummer. 10360961
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss:
4 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10360961

Marke: BOLA E65003

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Stopcocks with Hose Connectors PTFE, for low pressures

  • 2-way stopcock with straight bore and two hose connectors or 3-way stopcock with T-shaped bore and three hose connectors for connecting elastic tubing.
  • Conical stopcock plug, tightness is increased by turning the nut on the lower side.
  • 3-way stopcock plug with T-shaped mark of flow direction.
  • Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE.

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 1,5 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 4,5 mm
Zertifizierung/Konformität FDA
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt