missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Column

Artikelnummer. 16614734 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 mL
10 ml
5 x 0,2 ml
Packungsgröße:
1 Set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16614734 1 ml 1 Set
16604734 5 x 0,2 ml 1 Set
16624734 5 mL 1 Set
16634734 10 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16614734 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 25032001
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schwerkraftflusssäule zur Reinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen

  • Strep-™ Tactin XT 4Flow™ Hochleistungssäulen enthalten 4 % Agarose, die mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin XT™ gekoppelt ist, und eignen sich zur Reinigung von Strep-™ tag II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine durch Schwerkraftfluss.
  • Aufgrund der breiten pH-Kompatibilität, der ausgezeichneten Druckstabilität und der herausragenden Zielreinheit (> Aufgrund seiner hohen Bindungsaffinität von 95 % wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine mit geringer Häufigkeit oder schwer zu analysierende Proteine.
  • Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
  • Darüber hinaus Strep-™ Tactin XT 4Flow™ Die hohe Kapazität ermöglicht den Einsatz von Denaturierungsmitteln wie Harnstoff.
  • Im Vergleich zu Strep-Tactin™ XT 4Flow™ , Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Die hohe Kapazität weist eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™ XT auf, was zu einer doppelt so hohen Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
  • Um die Wartezeit während der Proben- und Pufferaufbringung zu verkürzen, wird die Verwendung der Aufbringungshilfe WET FRED empfohlen.

Spezifikation

Matrix 4 % Agarose, vernetzt
Partikelgröße 50 bis 150 μm
Menge 1 ml
Ziel Twin-Strep-Tag™ und Strep-tag™ II
Format Vorverpackte Schwerkraft-Durchflusssäule

Nur für Forschungszwecke.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.