missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Stuart™ Heizplatte mit Digitalrührer

Artikelnummer. 16361786
Ansicht ändern
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial unitSize
16361786 Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16361786 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. SD152K

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rührbereich: 50 bis 1400 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.

  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen

Spezifikation

Deckplattenmaterial Aluminium
Spannung 230 V
Beschreibung Schwarz
Enthält (2) 25 mm PTFE-beschichtete Rührstäbe und Netzkabel mit Stecker
Gehäusematerial Schwarzes, pulverbeschichtetes Metall
Elektrische Anforderungen 230 V AC, 50/60 Hz
Reglertyp Digital
Länge (angloamerikanisch) 11,813 in.
Größe 6 x 6 in.
Höhe (metrisch) 9,3 cm
Temperatur (metrisch) Raumtemperatur bis 325 °C
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 18 cm
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Wirkleistung 700 w
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 15 L
Rührbereich 50 bis 1400 U/min
Gewährleistung 3 Jahre
Zertifizierung/Konformität CE
Display LED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.