missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sucrose, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sucrose |
| Schmelzpunkt | 185°C to 187°C |
| Dichte | 1.58 |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 90825 |
| Relative Dichte | 1.58 |
| Formelmasse | 342.3 |
| Güte | ACS |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur