Learn More
Sulfolan, 80 % w/w, wasserlöslich, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sulfolane is used in the chemical industry as a solvent for extractive distillation and chemical reactions. It is used to separate aromatic hydrocarbons (benzene, toluene and xylenes), to separate n-propyl alcohol and sec-butyl alcohol. It is also used to purify natural gas streams and for fractionation of fatty acids into saturated and unsaturated components and as a reaction solvent for the preparation of aromatic sulfonic acids, pyridines, isocyanates and pharmaceuticals. It can also be involved in the halogen exchange process and polymerization process. It is used as a plasticizer and curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sulfolan wird in der chemischen Industrie als Lösungsmittel für die extraktive Destillation sowie chemische Reaktionen verwendet. Es wird zur Trennung aromatischer Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol und Xylen), zur Trennung von n-Propylalkohol und sec-Butylalkohol verwendet. Es wird auch zur Reinigung von Erdgasströmen und zur Fraktionierung von Fettsäuren in gesättigte und ungesättigte Komponenten sowie als Reaktionslösungsmittel zur Herstellung von aromatischen Sulfonsäuren, Pyridinen, Isocyanaten und Pharmazeutika verwendet. ES kann auch am Halogen-Austauschprozess und am Polymerisationsprozess beteiligt werden. Es wird als Weichmacher und Härter verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfolane |
| Schmelzpunkt | 0°C to 5°C |
| Dichte | 1.212 |
| Geruch | Weak, Characteristic |
| Menge | 500 mL |
| Beilstein | 107765 |
| Merck Index | 14,8955 |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
| Formelmasse | 120.17 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 80% w/w aq. soln. |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.