missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schwefel; zertifiziertes Referenzmaterial, UKAS ISO 17025 und ISO 17034 zertifiziert, Schwefel in schwerem Mineralöl, 0,0025 % (25 ppm), 100 ml, Paragon Scientific™

Artikelnummer. 16010242
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16010242 100 ml 100 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16010242

Marke: Paragon Scientific HMSU03

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geeignet für die Kalibrierung, Verifizierung oder für die Verwendung in Qualitätskontrollverfahren zur Analyse des Schwefelgehalts in Erdölprodukten mit einem Schwefelgehalt von 0 (Blank) bis zu 5,0000 % (50000 ppm) für jedes Material.

  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung.
  • Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den weltweit renommiertesten zertifizierten Daten.
  • Geeignet für international anerkannte Prüfmethoden und -protokolle, u. a.: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten.
  • Lieferung in manipulationssicherer 100 ml-Glasverpackung für die Gewährleistung der Probenintegrität.
  • Hergestellt in Großbritannien.
  • 12 Monate Haltbarkeit.

Spezifikation

Menge 100 ml

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.