missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Untergestellstange

Artikelnummer. p-7158970 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
460 mm
580 mm
710 mm
910 mm
1020 mm
1220 mm
1520 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15782449

Marke: OHAUS™ 30400036

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

OHAUS™ Stützständerstange bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.

  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Stange
Material Edelstahl
Beschreibung Klammer, Halterung, Stange 46 cm, CLR-SPRODS046
Länge (metrisch) 460 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt