missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Halterungen für Standgitter

Artikelnummer. p-7222561
Click to view available options
Größe:
Rahmengitter 0,353 m
Rahmengitter 0,5 m
Rahmengitter 0,707 m
Enthält:
Laborflansch 100 LF
Laborflansch 150 LF
Laborflansch 200 LF
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11903811

Marke: Lenz Laborglasintrumente 06247210

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Zum Befestigen von Deckeln auf Reaktionsgefäßen und zum Einhängen in Ständer
  • Komplett mit Klammer und Stützen
  • Material: Edelstahl (Klammer)
  • Stahl, pulverbeschichtet (Stützen)

Spezifikation

Enthält Laborflansch 100 LF
Material Klemme: Edelstahl, Halterungen: Pulverbeschichteter Stahl
Größe Rahmengitter 0,353 m
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt