missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ehrhardt Soehne™ SUPRA Spezialnadel

Artikelnummer. 10477528
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Kanüle:
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1,5 mm
1,8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kanüle Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10477528 40 mm 1,8 mm -
10746300 100 mm 1,5 mm 100 Stück
10702444 80 mm 1,5 mm -
10182082 60 mm 1,8 mm 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10477528

Marke: Ehrhardt Soehne™ 15886240

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Grün
Kanülen-Gauge 15 G
Außendurchmesser (metrisch) 1,8 mm
Enthält Lanzettenschnitt
Produkttyp Supra Spezialnadel
Länge (metrisch) Kanüle 40 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.