missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bode Chemie™ Oberflächendesinfektionsmittel

Artikelnummer. 10759721
Ansicht ändern
Click to view available options
Behältertyp:
Beutel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Behältertyp unitSize
10759721 Beutel 1 Stück
10335092 Beutel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10759721 Lieferant Bode Chemie™ Lieferanten-Nr. 9804342

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Aldehydfreier Flächen-Desinfektionsreiniger mit materialschonendem Schutzfaktor
Hohe Anwenderakzeptanz
Angenehmer Geruch
Breites Wirkungsspektrum
Gute Reinigungsleistung
Anwendungsgebiete:
Zur täglichen, desinfizierenden Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in Bereichen, in denen eine geruchsarme Desinfektion bevorzugt wird. Weitere Anwendungsbereiche sind Küchen und Lebensmittelbetriebe, in denen aldehydfreie Produkte gefordert werden.
Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten: Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchloride 19,9 g, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 5,0 g
Wirkungsspektrum:
Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), MNV, Adeno-, Papova-, Rota-, SARS-Virus.
Listung:
VAH, DVG, Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge (RK-Liste), CE-Kennzeichnung gemäss Medizinproduktegesetz (MPG bzw. MDD).
Flächen-Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Menge: 20mL

Spezifikation

Produkttyp Oberflächendesinfektionsreiniger
Zertifizierung/Konformität VAH, MDD
Material Wirksame Bestandteile: Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchlorid 199 mg/g, N-(3-aminopropyl)-N-dode
Behältertyp Beutel
Volumen (metrisch) 20 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.