missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW-Isotherm Aufhängungsgestelle für ARPEGE A70 Flüssigstickstoffbehälter
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
500 Fläschchen
Beschreibung
Gestellset:
- Jeweils 5 Ebenen/Etagen
- Jede Ebene kann eine 133 mm x 133 mm Cryo-Box aufnehmen
- Jede Cryo Box fasst 100x2-ml-Fläschchen
- Jedes Gestellset fasst 500x2-ml-Fläschchen
- ARPEGE A70 Behälter für Flüssigstickstoff fassen 4 Gestelle (Man. Teilenr. 2543-L)
ARPEGE Flüssigstickstoffbehälter sind leichte kryogene Aluminiumgefäße für die Lagerung von Flüssigkeiten mit integrierter Statusanzeige und Computer-/Serverüberwachung.
- Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich
- Geringes Gewicht für einfache Handhabung
- Super-isolierende Folie im Vakuumraum
- Niedrige Verdampfungsrate
- Füllstand- und Temperaturanzeige, digital
- Server-Option-Verbindung: 4-20 mA- oder RS485-Ausgang und MEMO-Rückverfolgbarkeit
- Lieferumfang: Griff, Sicherheitsvakuumventil
Spezifikation
Spezifikation
| Einschübe | 5/Rack |
| Anzahl Gestelle pro Kit | 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryolagerung von Flüssigkeiten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ARPEGE A70 Flüssigstickstoffbehälter (Hersteller-Teilenummer 2543-L), Kryo-Box (Hersteller-Teilenummer 2654) |
| Sondentyp | Gestell-Set |
| Produktlinie | ARPEGE |
| Innenlänge (metrisch) | 133 mm (Kryo-Box) |
| Innenbreite (metrisch) | 133 mm (Kryo-Box) |
| Fläschchenkapazität | 500 Fläschchen (5Cryo-Boxen) |
| Aufnahmevermögen | 500 Fläschchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur