missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotor

Artikelnummer. p-7115617
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2 Träger Nr. 13020, 13035 oder 2 Becher Nr. 13031, 13033, 13034, 13038, 13099
4 Becher Nr. 13115, 13127, 13201
4 x 10 ml-Röhrchen mit rundem Boden
Max. Geschwindigkeit:
10,000 U/min
4,000 U/min
5,000 U/min
Max. RZB:
10,956 x G
2,379/2,522 x g
4,668/4,416 x g
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11810320

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 11134

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Sigma™ Ausschwingrotoren sind für Mikrotiterplatten, PCR-Platten/Röhrchen und viele gängige Systeme für die zentrifugale Filtration und Reinigung geeignet.

  • Präzise Fertigung aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen
  • Kann in fast allen Sigma Zentrifugen kontinuierlich mit maximaler Drehzahl bei +4°C betrieben werden
  • Kann bis zu 50,000 Zyklen mit maximaler Last und bei maximaler Drehzahl verwendet werden

Spezifikation

Beschreibung Sehr hohe Geschwindigkeit
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 4 x 10 ml-Röhrchen mit rundem Boden
Max. RZB 10,956 x G
Max. Geschwindigkeit 10,000 U/min
Winkel 90°
Enthält 2 Sets Nr. 13134, z. B. 15000, 15039
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt