missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ Ausschwingrotor
Beschreibung
- Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen.
- Mit einer Vielzahl von Trägern und Tragebehältern konfigurierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | Vielzahl von Trägern für Zentrifugenröhrchen, einschließlich Zellkammern |
| Max. RZB | 2.218 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 4.000 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal 320/320 R |
| Winkel | 90° |
| Anzahl Plätze | 2 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?