missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich Lab Technology™ Ausschwingrotor

Artikelnummer. 10700095
Change view
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
15.000 U/min
4.000 U/min
Max. RZB:
2.039 x g
2.218 x g
2.665 x g
24.400 x g
4.193 x g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Max. Geschwindigkeit Max. RZB unitSize
10700095 4.000 U/min 4.193 x g 1 Stück
10787141 4.000 U/min 2.665 x g 1 Stück
10648452 4.000 U/min 2.039 x g -
10094092 4.000 U/min 2.218 x g 1 Stück
10422405 15.000 U/min 24.400 x g 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10700095

Marke: Hettich Lab Technology™ 1494

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Hettich Lab Technology™ Ausschwingrotor ohne Träger eignet sich für Rate-Zonal- sowie für isopyknische Zentrifugationen

  • Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen.
  • Mit einer Vielzahl von Trägern und Tragebehältern konfigurierbar

Spezifikation

Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen Vielzahl von Trägern für Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 4.193 x g
Max. Geschwindigkeit 4.000 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal 320/320 R
Winkel 90°
Anzahl Plätze 4
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.