missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ Ausschwingrotor
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
15.000 U/min
4.000 U/min
Max. RZB:
2.039 x g
2.218 x g
2.665 x g
24.400 x g
4.193 x g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen.
- Mit einer Vielzahl von Trägern und Tragebehältern konfigurierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | Vielzahl von Trägern für Zentrifugenröhrchen, einschließlich Zellkammern |
| Max. RZB | 2.665 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 4.000 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifugen ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R |
| Winkel | 90° |
| Anzahl Plätze | 4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur