missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Kompletter Satz Ausschwingrotor
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 50 ml
16 x 15 ml
28 x 15 ml
32 x 1,5/2,2 ml
4 x 100 ml
48 x 15 ml
72 x 15 ml
96 x 15 ml
Max. Geschwindigkeit:
13.200 U/min
3.900 U/min
4.500/5.100 U/min
4.700 U/min
5.000 U/min
5.100 U/min
5.500 U/min
Max. RZB:
16.363 × g
2.262 × g
3.770/3.750 x g
3.770 × g
4.120/5.290 x g
4.223 × g
5.242 × g
5.292 × g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lieferung als komplettes Set mit Rotor, kompatiblen Bechern, Trägern und Leitungen
- Präzision aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen
- Kann in fast allen Sigma Zentrifugen kontinuierlich mit maximaler Drehzahl bei +4°C betrieben werden
- Kann bis zu 50,000 Zyklen mit maximaler Last und bei maximaler Drehzahl verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | 28 x 15 ml |
| Max. RZB | 5.242 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 5.500 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sigma 3-16, 3-16K, 3-18K, 3-18, 3-16KL, 3-18KS, 3-18KHS |
| Enthält | 4 Becher Nr. 13104, 4 Träger Nr. 17015 und 28 PS-Röhrchen 15 ml Nr. 15020 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur