missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Ausschwingrotor für ROTINA 380/380 R Zentrifuge, 4 Plätze

Artikelnummer. 10696083
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
4.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Geschwindigkeit Packungsgröße
10696083 4.000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10696083 Lieferant Hettich™ Lieferanten-Nr. 1798
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Liefert konsistente, genaue Ergebnisse für Blut-, Zell-/Gewebekulturen, Platten oder Flaschenanwendungen. Die ROTINA 380 R ist eine leistungsstarke, universell einsetzbare Tischzentrifuge mit geringem Platzbedarf.

  • Zur Verwendung mit Zentrifuge ROTINA 380/380 R.
  • Vielseitigkeit und Größe der ROTINA 380 sind eine wertvolle Ergänzung für jedes Labor. Ideal für klinische Anwendungen, Forschung, Lebensmittel und Getränke sowie industrielle Anwendungen.
  • Robuste und standsichere Zentrifuge mit hoher Kapazität
  • Zubehör mit Aerosolabdichtung schützt den Anwender vor Aerosolen und sorgt gleichzeitig für optimale Sicherheit, z. B. beim Zentrifugieren von infektiösen Proben
  • Temperaturregelung mit Vorkühlfunktion von -20 bis +40 °C
  • Versa-Rotor™ für unterschiedliche Anwendungen
  • Ganz aus Edelstahl
  • Leiser Betrieb
  • Easy-Lift™-/Safety-Lock™ Deckel

Spezifikation

Typ Ausschwingrotor
Max. RZB 3.095 × g
Max. Geschwindigkeit 4.000 U/min
Radius (metrisch) 168 mm
Min. Radius (metrisch) 142 mm
Max. Schlauchlänge 115 mm
Max. Röhrchendurchmesser 65 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) ROTINA 380/380 R
Winkel 90°
Anzahl Plätze 4
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.