missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Swivelling Screw Fittings with Ground Joint

Artikelnummer. 10584995
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10584995 6 mm 1 Stück
10286374 10 mm 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10584995

Marke: BOLA D69234

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Swivelling Screw Fittings with Ground Joint PPS cap, inner parts made of PTFE

  • Ground joint body made of PTFE, screw cap made of PPS.
  • Probes, tubes or tubing are firstly inserted through the fitting, then the fitting is put into the ground joint and the inserted element can be fixed in the requested position.
  • Suitable for all kinds of probes, tubes or hard-walled tubing
  • Can be used with GL threads or ground joints
  • Angle and height can be fixed tightly
  • A damage of tube or probe due to collision with the stirrer shaft can be avoided

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Armwinkel
Farbe White
Flexibility Rigid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.