missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Swivelling Screw Fittings with Ground Joint
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ground joint body made of PTFE, screw cap made of PPS.
- Probes, tubes or tubing are firstly inserted through the fitting, then the fitting is put into the ground joint and the inserted element can be fixed in the requested position.
- Suitable for all kinds of probes, tubes or hard-walled tubing
- Can be used with GL threads or ground joints
- Angle and height can be fixed tightly
- A damage of tube or probe due to collision with the stirrer shaft can be avoided
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Armwinkel | 8° |
| Farbe | White |
| Flexibility | Rigid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur