missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Tandem Magnetic Stirring Bars

Artikelnummer. 10273452
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40 mm
55 mm
110 mm
155 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10273452

Marke: BOLA C36326

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tandem Magnetic Stirring Bars

  • PTFE-encapsulated magnetic cores (Alnico 5), center bore for receiving the BOLA Bearing Neck or a glass neck (available from a glassblower), universal chemical resistance.
  • Bearing neck not included in delivery.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoclavable
Farbe White
Abmessungen (L x B x H) 34 x 14 x 14 mm
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt