missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Tandem Magnetic Stirring Bars
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40 mm
55 mm
110 mm
155 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PTFE-encapsulated magnetic cores (Alnico 5), center bore for receiving the BOLA Bearing Neck or a glass neck (available from a glassblower), universal chemical resistance.
- Bearing neck not included in delivery.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | White |
| Abmessungen (L x B x H) | 84 x 36 x 36 mm |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 155 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur