Learn More
Tantal ICP- & ICP-MS-Standard, 10 mg/l Ta in HNO3 2 %, HF 0,5 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tantalum ICP and ICP-MS Standard |
| pH | <2 |
| Menge | 100 ml |
| Güte | Standards für ICP und ICP-MS |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.