missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TBC1D22B 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18382109 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18382109 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18382109 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00055633T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Signaltransduktion
Ziel TBC1D22B
Synonym C6orf197, chromosome 6 open reading frame 197, dJ744I24.2, DKFZp762J0110, FLJ20337, MGC125626, MGC125627, RP4-744I24.2, TBC1 domain family member 22B, TBC1 domain family, member 22B
Gensymbol TBC1D22B
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.