missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18961262 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 Zoll-Standardboxen (252)
2 Zoll-Standardboxen (396)
2 Zoll-Standardboxen (63)
Kapazität (metrisch):
85 l
360 L
566 l
Zertifizierung/Konformität:
CE, ISO 13485, RoHS, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65
UL, cUL, RoHS, REACH, EPA SNAP, ISO 13485, Prop 65
UL, cUL, RoHS, REACH, ISO 13485, Prop 65, cUL, RoHS, REACH, ISO 13485, Prop 65
Spannung:
115 V
208/230 V
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Kapazität (metrisch) Zertifizierung/Konformität Spannung Packungsgröße
18961262 2 Zoll-Standardboxen (252) 360 L UL, cUL, RoHS, REACH, ISO 13485, Prop 65, cUL, RoHS, REACH, ISO 13485, Prop 65 208/230 V 1 Stück
17734579 2 Zoll-Standardboxen (63) 85 l CE, ISO 13485, RoHS, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65 230 V 1 Stück
17869572 2 Zoll-Standardboxen (252) 360 L UL, cUL, RoHS, REACH, EPA SNAP, ISO 13485, Prop 65 115 V 1 Stück
17744579 2 Zoll-Standardboxen (252) 360 L CE, ISO 13485, RoHS, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65 230 V 1 Stück
17754579 2 Zoll-Standardboxen (396) 566 l CE, ISO 13485, RoHS, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65 230 V 1 Stück
17704449 2 Zoll-Standardboxen (396) 566 l CE, ISO 13485, RoHS, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18961262 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TDEC25286FD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14809.80 €
    12294.55 € / 1 Stück
    Sparen 2515.25 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Part of the Standard Performance (STP) family, Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers, powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2mL vials. The TDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.

Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers, part of the Standard Performance (STP) family of freezers powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2mL vials. The workhorse of the busy lab, the TDE Series sets the standard for performance and reliable sample storage in heavy use situations. A sustainable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab. From our first ULT freezer in 1940 to today, the combined experience of REVCO, Forma Scientific, Jewett, Harris, and other families of products continues to drive our ability to deliver industry-leading innovations that help accelerate science and health care.

Leistung

  • Dank der Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive sparen diese Systeme bis zu 25 % an Energie und Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen Ultratiefkühlgeräten mit Kältemittel1
  • Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.2
  • Die leise Geräuschentwicklung von 55 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
  • Erfüllt die Validierungsprotokolle für +/-10 °C bei -80 °C mit starken Spitzenschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
  • Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz


Anwenderfreundlich

  • Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Berührungstasten auf einem 5,6 in.-Display
  • In drei Größen (3, 13 und 20 cu. ft.) erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an Lagerkapazität und Stellfläche gerecht zu werden
  • Verbesserter Kundenkomfort durch neuen ergonomisch geformten Griff, kontrastreiches, gut ablesbares Display und praktischen zusätzlichen Arbeitsplatz.
  • Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
  • Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und mit einem Schlüssel verriegelbare Tür


Nachhaltigkeit

  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
  • Natürliche Kältemittel und Polyurethanschaum mit FKW-freiem Treibmittel mit einem GWP-Wert von Null, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht

Verbindung herstellen

Die Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect Fernüberwachungslösung können Sie Ihre Geräte jederzeit und überall problemlos im Auge behalten. Dieses System unterstützt unabhängige Sensoren zur Überwachung Ihres Geräts, kann aber auch über eine serielle Schnittstelle direkt mit dem Gerät verbunden werden, um die geräteinternen Telemetriedaten, Alarme und Ereignisse zu nutzen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ ULT Chest Freezer
Kapazität (angloamerikanisch) 13 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 360 L
Temperaturbereich –50 bis –86 °C
Ausführung der Tür Horizontal, massiv
No. of Doors 1
Schrankmaterial Kaltgewalzter Stahl
Innen Edelstahl
Oberflächenbehandlung außen Lackierter Stahl
Einschübe None
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, RoHS, REACH, ISO 13485, Prop 65, cUL, RoHS, REACH, ISO 13485, Prop 65
Modell Chest
Display HIC-Touchtaste
Rollen 6
Kondensatortyp Luftkühlung
Regelungsart Capacitive Touch UI
Zur Verwendung mit (Geräte) Optional LN2 Backup, CO2 Backup, Chart Recorder
Anschlüsse One Port Hole
Gewährleistung 5 year
Abtauen Manuell
Deckel Einzelner Handlift
Wassergekühlt Nein
Abmessungen (T x B x H) außen 33,1 x 72,3 x 40,5 in., (841 x 1836 x 1029 mm)
Abmessungen (T x B x H) innen 18,5 x 42,4 x 27,8 in., (470 x 1077 x 706 mm)
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Zugriffssicherheit Türschloss
Datenschreiber Optional
Datenausgabe RS485, 4 bis 20 mA, Trockenkontakte, USB
Betriebsmodi Standardbetrieb
Parameter-Verriegelung Single ID
Notversorgungssysteme CO2 oder LN2 optional
Konnektivität Optional (Device Link Connect)
SmartView-Kompatibilität SmartView-kompatibel
Stromstärke 5.4
Steckertyp NEMA 6-15 P
Spannung 208/230 V
Phase Einzeln
Energieverbrauch 9.4 kW-hr/day
Umweltfreundliche Eigenschaften ACT Ecolabel (Gold)
Kompressor H-drive
Kältemittel R290/R170+R290 Mix
Aufnahmevermögen 2 Zoll-Standardboxen (252)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.