missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma™ Tec Clean A4 Ultraschall-Reinigungslösung

Artikelnummer. p-7077929
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Gefahr schwerer Augenschäden. Hautreizend.

Artikelnummer. 15600721

Marke: Elma™ 800 0131

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Gefahr schwerer Augenschäden. Hautreizend.

Zur allgemeinen Allzweckreinigun und Entfettung von Metall-, Glas- und Kunstroffteilen im Ultraschallbad. Tec Clean A4 reinigt Teile aus verschiedenen Metallen, Legierungen, Kunststoffen und Gummi.

  • Alkinkonzentrat
  • Hochkonzentriert
  • Vor dem Gebrauch auf 2 bis 5% mit Wasser verdünnen.
  • Beseitigt Fett, Öl, Ruß, Kohlenstoff, Wachs, Fingerabdrücke und Staub.
  • Fett, Öl und Wachs schwimmen an die Oberfläche, woe sie abgeschöpft werden können.
  • Verlängert die Lebensdauer des Ultraschallbads
  • pH von 3%iger Lösung: 10,7
  • Biologisch abbaubar
  • Verfügbar in 10 und 25L-Behältern

Spezifikation

Produkttyp Ultraschallreinigungslösung
Form Flüssig
pH 10,7
Material Leicht alkalisch
Konzentration 3 % Lösung
Inhalt und Lagerung Über 32 °F aufbewahren, Haltbarkeit 4 Jahre
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernt Kühlmittel und Späne von bearbeiteten Metallteilen
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 10 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • elma tec clean A4
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Na-alkyl-PEG-ether,tetrapotassium pyrophosphate, disodium metasilicate
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.