missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ TEFLON NADELVENTIL 1/8'FNPT

Product Code. 11860120
Click to view available options
Enthält:
1/8 Zoll FNPT (Standard)-Anschluss
Glasnippelarmatur
Unit Size:
1 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11860120

Brand: Aalborg™ VCHTT0A

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Das Aalborg™ PTFE-Nadelventil mit Aluminiumgehäuse eignet sich für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.

  • Flüssigkeiten kommen nur mit PTFE in Kontakt
  • Strukturell starre Metallummantelung.
  • Ein O-Ring aus PTFE
  • Einfachheit – nur sieben Komponenten.
  • Bis zu 55 slpm (Luft) oder 2.8 lpm (Wasser)

Specifications

Typ Nadelventil
Enthält 1/8 Zoll FNPT (Standard)-Anschluss
Luftstromrate 55 l/min
Wasserflussrate 28 ml/min
Einlassanschluss NPTF (angloamerikanisch) 1/8 in. NPTF
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 65 °C
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.