missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mapa™ Temp-Cook 476 Handschuhe

Artikelnummer. 15679205
Click to view available options
Größe:
9
12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15679205

Marke: Mapa™ 34476009_CLEAN

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mapa™ Temp-Cook 476 Handschuhe verbinden Hygiene mit effektivem Wärmeschutz und sind zu 100 % flüssigkeitsdicht.

  • Die weiß/cremefarbene Farbcodierung entspricht den Bekleidungsstandards der Gastronomie
  • Wärmeschutz bis zu 150°C
  • Innen und außen waschbare Handschuhe für verbesserte Hygiene
  • Beständigkeit gegen Öle, Fette und Hauptreinigungsprodukte
  • Langer Aufschlag (45 cm) zum Schutz der Unterarme beim Umgang mit heißen Speisen
  • Typische Anwendungen in der Gastronomie- und Lebensmittelindustrie, z. B. beim Entfernen von heißen Tabletts oder Schalen aus Öfen oder Autoklaven

Spezifikation

Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Geprägte Textur
Material Nitril
Produkttyp Temp-Cook 476 Handschuhe
Größe 9
Temperature (Metric) Max 150 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel- und Gaststättengewerbe
Auskleidung Gestrickt
Beständig gegen Öle, Fette und Hauptwaschmittel
Stulpenlänge (metrisch) 45 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt