missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mapa™ Temp-Cook 476 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
9
12
Beskrivning
- Die weiß/cremefarbene Farbcodierung entspricht den Bekleidungsstandards der Gastronomie
- Wärmeschutz bis zu 150°C
- Innen und außen waschbare Handschuhe für verbesserte Hygiene
- Beständigkeit gegen Öle, Fette und Hauptreinigungsprodukte
- Langer Aufschlag (45 cm) zum Schutz der Unterarme beim Umgang mit heißen Speisen
- Typische Anwendungen in der Gastronomie- und Lebensmittelindustrie, z. B. beim Entfernen von heißen Tabletts oder Schalen aus Öfen oder Autoklaven
Specifikationer
Specifikationer
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Geprägte Textur |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Temp-Cook 476 Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Temperature (Metric) Max | 150 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel- und Gaststättengewerbe |
| Auskleidung | Gestrickt |
| Beständig gegen | Öle, Fette und Hauptwaschmittel |
| Stulpenlänge (metrisch) | 45 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering