missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mapa™ Temp-Tec332 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
- Mehrzweck-Neoprenhandschuhe mit Doppelstrick-Baumwolllinern
- Breite chemische Beständigkeit gegen Säuren und aliphatische Lösungsmittel
- Ausgezeichnete thermische Dämmung
- Geprägte, unebene Oberfläche für gute Griffigkeit bei nassen oder rutschigen Gegenständen
- Anwendungen in der Öl- und Polymer-Industrie und chemischen Behandlung von Metallen
- Auch ideal für Dampfreinigung, Kesselraumarbeiten, Klebstoffherstellung, Handhabung von Formen in der Keramikindustrie, Handhabung heißer Rohrleitungen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Blau |
| Oberflächenbehandlung außen | Geprägte Kieselstruktur |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Temp-Tec 332 Handschuhe |
| Größe | 10 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Petrochemische und chemische Industrie, Dampfreinigung |
| Auskleidung | Doppelstrick-Design |
| Beständig gegen | Aliphatische organische Lösungsmittel, Säuren |
| Länge (metrisch) | 35.5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur