missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Temperiermodule für Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheometer

Artikelnummer. 17640687 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Elektrisches Temperaturmodul
Führungsleistenhalter
Peltier-Temperaturmodul
Zur Verwendung mit (Geräte):
HAAKE MARS Active/Passive Hauben
HAAKE MARS Rheometer
HAAKE MARS/MARS iQ Kegel und Platten
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17640687 Peltier-Temperaturmodul HAAKE MARS/MARS iQ Kegel und Platten 1 Stück
17690687 Elektrisches Temperaturmodul HAAKE MARS Rheometer 1 Stück
17660687 Führungsleistenhalter HAAKE MARS Active/Passive Hauben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17640687 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2221861
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheometer ist ein umfangreiches Portfolio an Temperiermodulen erhältlich, die einen großen Temperaturbereich abdecken.

Für Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheometer ist ein umfangreiches Portfolio von Temperiermodulen erhältlich, die einen großen Temperaturbereich abdecken. Entsprechend der jeweiligen Anwendung sind elektrische und flüssigkeitsgesteuerte Temperiermodule sowie Peltier-Temperiermodule erhältlich. Außerdem wird eine geschlossene Temperierkammer für die Rheometerplattform Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ angeboten.

Vorteile der Tempiermodule auf einen Blick:
  • Plug-and-Play-Module mit neuem, kompakten Design
  • Automatische Erkennung der Temperaturmodule
  • Einfache Installation in Sekundenschnelle ohne Werkzeug oder Einstellungen
  • Standardisierte Anschlüsse, einschließlich Schnellkupplungen für Kühlmedien und Elektronik aller Module
  • Sehr geringe thermisch wirksame Masse für eine schnelle Reaktionszeit der Steuerung
  • Integrierte Basis, beispielsweise zum Abstellen der abgenommenen Einheit auf dem Labortisch
Peltier-Platte für schnelle Temperaturänderungen bis zu 60 K/min; Temperaturbereich: –60  ° C ™ bis 200  ° C
  • Einfaches Auswechseln der unteren Platten mittels neuem schnellen Bajonett-Montagering
  • Schnelle Wärmeübertragung und sehr gute Temperaturhomogenität aufgrund geringer thermisch wirksamer Masse
Elektrische Platte für Messungen in einem breiten Temperaturbereich: –40  ° C ™ bis 400  ° C
  • Einfaches Auswechseln der unteren Platten mittels neuem schnellen Bajonett-Montagering
  • In Kombination mit dem aktiven TM-EL-H Konusheizsystem entsteht eine geschlossene Kammer mit einem Ansichtsfenster von 360 °
Flüssigkeitsplatte für sehr präzise, konstante Temperaturregelung; Temperaturbereich: –40  ° C ™ bis 200  ° C ™
  • Einfaches Auswechseln der unteren Platten mittels neuem schnellen Bajonett-Montagering
  • Günstigste Einheit beim Verwenden eines bestehenden Umwälzthermostats
Peltier-Zylinder für schnelle Temperaturänderungen bis zu 60 K/min; Temperaturbereich: –40 ° † bis 200  ° C
  • Einfaches Auswechseln der Cups mittels neuem schnellen Bajonett-Montagering
  • Kleinere Cups und Rotoren, optimiert für schnelle Temperaturänderungen
  • Verwendung für Konus- und Plattengeometrien durch einen Adapter an der unteren Platte
  • Umschalten zwischen Zylindergeometrie und Platten- oder Konusgeometrie in Sekunden
Elektrischer Zylinder für sehr schnelle Temperaturänderungen; Temperaturbereich: –20 °† bis 200  ° C (300  ° C mit geeigneten Geometrien, z. B. für eine Druckzelle)
  • Für Zylindergeometrien oder anwendungsorientierte Messzellen wie z. B. Druckzellen
  • Leistungsfähig, mit zwei Heizkreisen
Flüssigkeitszylinder für sehr präzise, konstante Temperaturregelung; Temperaturbereich: –20  ° C ™ bis 180  ° C ™
  • Größere Cups und Rotoren für Messungen geringer Viskositäten
  • Günstigste Einheit beim Verwenden eines bestehenden Umwälzthermostats
™ Je nach Kühlmedium und Umwälzthermostat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Peltier-Temperaturmodul
Beschreibung Peltier temperature module TM-PE-P for cones and plates for HAAKE MARS and HAAKE MARS iQ Rheometers
Zur Verwendung mit (Geräte) HAAKE MARS/MARS iQ Kegel und Platten
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.