missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Temperiermodule für Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheometer

Artikelnummer. 17690687 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Elektrisches Temperaturmodul
Führungsleistenhalter
Peltier-Temperaturmodul
Zur Verwendung mit (Geräte):
HAAKE MARS Active/Passive Hauben
HAAKE MARS Rheometer
HAAKE MARS/MARS iQ Kegel und Platten
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17690687 Elektrisches Temperaturmodul HAAKE MARS Rheometer 1 Stück
17640687 Peltier-Temperaturmodul HAAKE MARS/MARS iQ Kegel und Platten 1 Stück
17660687 Führungsleistenhalter HAAKE MARS Active/Passive Hauben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17690687 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2222172
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheometer ist ein umfangreiches Portfolio an Temperiermodulen erhältlich, die einen großen Temperaturbereich abdecken.

Für Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheometer ist ein umfangreiches Portfolio von Temperiermodulen erhältlich, die einen großen Temperaturbereich abdecken. Entsprechend der jeweiligen Anwendung sind elektrische und flüssigkeitsgesteuerte Temperiermodule sowie Peltier-Temperiermodule erhältlich. Außerdem wird eine geschlossene Temperierkammer für die Rheometerplattform Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ angeboten.

Vorteile der Temperiermodule auf einen Blick:
  • Plug-and-Play-Module mit neuem, kompaktem Design
  • Automatische Temperiermodulerkennung
  • Einfache Installation in Sekunden ohne Werkzeuge oder weitere Einstellungen
  • Standardisierte Anschlüsse inkl. Schnellverschluss für Kühlmedien und Elektronik für alle Module
  • Sehr geringe thermische Masse für schnellere Ansprechzeiten
  • Integrierte Sockel zum Abstellen der ausgebauten Einheit z.B. auf dem Labortisch

Temperierte Peltier-Platte

  • für schnelle Temperaturänderungen bis zu 60 K/min; Temperaturbereich: -60 bis 200 °C
    • Einfaches Auswechseln der unteren Platte durch einen neuen Bajonettbefestigungsring
    • Schnelle Wärmeübertragung und sehr gute Temperaturhomogenität aufgrund geringer thermischer Masse

    Elektrisch temperierte Platte

  • für Messungen in einem großen Temperaturbereich: -40 °C† bis 400 °C
    • Einfaches Auswechseln der unteren Platte durch einen neuen Bajonettbefestigungsring
    • In Kombination mit der aktiven oberen Heizung TM-EL-H entsteht eine geschlossene Kammer mit einem 360°-Sichtfenster

    Flüssigkeitstemperierte Platte

  • für sehr präzise und konstante Temperaturregelung; Temperaturbereich: -40 °C† bis 200 °C†
    • Einfaches Auswechseln der unteren Platte durch einen neuen Bajonettbefestigungsring
    • Preisgünstigste Einheit bei Verwendung eines vorhandenen Thermostaten

    Peltier-temperierter Zylinder

  • für schnelle Temperaturänderungen bis zu 60 K/min; Temperaturbereich: -40 °C† bis 200 °C
    • Einfaches Auswechseln der Becher durch einen neuen Bajonettbefestigungsring
    • Kleinere Becher und Rotoren sind für schnelle Temperaturänderungen optimiert
    • Kann mithilfe eines Adapters in Kombination mit parallelen Platten- und Kegel / Platte-Messgeometrien verwendet werden
    • Wechsel zwischen einer Zylindermessgeometrie und Platte oder Kegelmessgeometrie in wenigen Sekunden möglich

    Elektrisch temperierter Zylinder

  • für sehr schnelle Temperaturänderungen; Temperaturbereich: -20 °C† bis 200 °C (300 °C mit geeigneten Geometrien, z.B. für Druckzelle)
    • Für Zylindergeometrien oder applikationsorientierte Messzellen wie z. B. Druckzellen
    • Leistungsstark mit zwei Heizkreisen

    Flüssigkeitstemperierte Zylinder

  • für sehr präzise und konstante Temperaturregelung; Temperaturbereich: -20 °C† bis 180 °C†
    • Größere Becher und Rotoren für Messungen mit geringer Viskosität
    • Preisgünstigste Einheit bei Verwendung eines vorhandenen Thermostaten
    †Abhängig von Kühlmedium und Thermostaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Elektrisches Temperaturmodul
Beschreibung Electrical temperature module TM-EL-H for HAAKE MARS Rheometers
Zur Verwendung mit (Geräte) HAAKE MARS Rheometer
Erforderliches Zubehör Holder for guide bar accessory 222-1902
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +400°C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.