missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dostmann Electronic Temperatur-Feuchtigkeits-Sensor
Beschreibung
- Sensor mit interner Sonde
- Temperaturanzeige der Sondenanzeige von -30.0 bis +70.0° C
- LCD-Temperaturanzeige -30.0 bis + 70.0 ° C
- Luftfeuchtigkeit 1 bis 99.0 % rh, Genauigkeit +/-3 %
Bestellinformation
dimForUseWithEquipment
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Temperatur-Feuchtigkeits-Sensor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TA 120 Temperatur-/Feuchte-Instrument |
| Menge | Je 1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?