missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUBER Temperaturregelsensor

Artikelnummer. 10463492
Click to view available options
Größe:
6 Durchmesser x 180 mm
6 x 200 mm Durchmesser
8 x 400 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10463492

Marke: HUBER 6064

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sensor mit 1.5 m-Kabel und 180 mm langer Sonde

  • Sensor: Geschlossen, extern
  • Kabel: 1,5 m

Spezifikation

Typ Sensor
Größe 8 x 400 mm Durchmesser
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt