missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Analysesieb

Artikelnummer. 10545472
Click to view available options
Porengröße:
3,35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10545472

Marke: Fritsch™ 35.2100.03

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bestellinformation

Außendurchmesser, metrisch

Spezifikation

Menge Je 1
Porengröße 3,35 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E-11-1995
Höhe (metrisch) 50mm
US-Standard No. 6
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Screen Size 6 Mesh
Mesh Material Edelstahl
Sieve Number 6
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt