missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Retsch™ Testsiebe mit 11.20 bis 112.00 mm Netzgröße

Artikelnummer. 15630409 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
11,20 mm
12,50 mm
13,20 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
19,00 mm
20,00 mm
22,40 mm
25,00 mm
26,50 mm
28,00 mm
31,50 mm
35,50 mm
37,50 mm
40,00 mm
45,00 mm
63,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
90,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15630409

Marke: Retsch™ 60.131.014000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Retsch™ Testsiebe bestehen aus einem festen Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Stabilität, was zuverlässige Siebeergebnissen ermöglicht.

  • Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
  • Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
  • Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
  • Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur

Spezifikation

Porengröße 14,00 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 3310-1
Material Edelstahl
Enthält Kalibrierungszertifikat
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt