missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reitenspiess™ Teströhrchen-Bürste
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
190 mm
230 mm
270 mm
280 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
10 mm
15 mm
16 mm
26 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Natürliche Borsten
- Verschiedene Längen erhältlich
- Verschiedene Durchmesser:
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchen-Bürste |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 15 mm |
| Länge (metrisch) | 280 mm |
| Menge | 50/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur