Learn More
Tetraethylorthocarbonat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetraethyl Orthocarbonate is used in the synthesis of chemokine receptor-5 inhibitors against HIV-1, benzobisoxazoles and in the preparation of organic semiconductors. It is also employed in the synthesis of 2,7-dimethylene-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonane and in the synthesis of cross linked poly(orthocarbonate)s used as organic solvent absorbent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetraethyl-Orthocarbonat wird bei der Synthese von Chemokin-Rezeptor-5-Inhibitoren gegen HIV-1, Benzobisoxazole und bei der Herstellung von organischen Halbleitern eingesetzt. Wird auch bei der Synthese von 2,7-Dimethylen-1,4,6,9-Tetraoxaspiro[4,4 ]-Nonan und bei der Synthese von quervernetztem Poly(Orthocarbonat)en als organisches Lösungsmittel-Absorptionsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Bei Berührung mit Wasser wird ein entflammbarer Alkohol freigesetzt. Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Bei inerter Atmosphäre gekühlt lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetraethyl orthocarbonate |
| Dichte | 0.917 |
| Siedepunkt | 158°C to 161°C |
| Flammpunkt | 52°C (125°F) |
| Brechungsindex | 1.393 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1747401 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Contact with water releases a flammable alcohol. Soluble in chloroform and methanol. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.