missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Vierkantige Medienflaschen

Artikelnummer. 13078802
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13078802

Marke: Greiner Bio-One 952700

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Flaschen mit Graduierung aus Polyethylenterephthalat (PET).

  • Nicht zytotoxisch
  • Pyrogenfrei
  • Strahlensterilisiert
  • In drei Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Durchsichtig
Material PET
Sterilität Steril
Closure Included Ja
Graduated Ja
Form Tetragonal
Produkttyp Medienflasche
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt