missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Temperaturmeßfühler für aggressive Medien TFK150, mit 1,5 m Kabel

Artikelnummer. 10747251
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1,5 m
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10747251

Marke: WTW™ 102270

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
pH- und ORP-Messungen müssen immer eine Temperaturanzeige aufweisen. Während der pH-Messung dient die Angabe einer Temperatur zur Kompensation des Temperatureffekts und für die Dokumentation, bei ORP-Messungen nur zu Dokumentationszwecken. Während der ISE-Messung ist es wichtig, dass die Kalibrierung und die Messung im gleichen Temperaturbereich durchgeführt werden. Temperatursensoren von WTW werden mit pH- und ORP-Elektroden verwendet, die nicht über einen eigenen Temperatursensor verfügen. Die Temperatursensoren sind mit zwei 4 mm-Bananensteckern ausgestattet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Temperatursensor
Länge (metrisch) 1.5 m
Länge (metrisch) Kabel 1,5 m
Temperatursensor Yes
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt