missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ TFN 520 / 530 Robuste Thermoelement-Thermometerserie
Beschreibung
Temp. Bereich: -200 bis 1200 Grad C (K), -100 bis 800 Grad C (J), -50 bis 300 Grad C (T), -100 bis 600 Grad C,
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Werkskalibrierschein |
| Abmessungen (L x B x H) | 115 x 54 x 22 mm |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen: Heiztechnik, Klimaanlage, Belüftung, Luft, Gase, Flüssigkeiten, Motoren, Kunststoffmaterialien, Labor |
| Höhe (metrisch) | 22 mm |
| Enthält | Thermometer, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung |
| Länge (metrisch) | 115 mm |
| Material | Plastic |
| Modell | TFN 530-SMP |
| Sondentyp | SMP |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?