missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Die Original-5081-Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
38
39
40
41
42
43
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Weiß/Minze
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Farbe | Weiß |
| Material | Leder |
| Größe | 35 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Modell | 5081 |
| Beständig gegen | Tierische Fette, Öl und Brennstoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur