missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Safety Products™ Therma Schweißhandschuhe

Artikelnummer. 12667523
Click to view available options
:
Größe: 9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12667523

Marke: Honeywell Safety Products™ 205864009

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese wasserabweisenden Handschuhe sind besonders für WIG-Schweißarbeiten geeignet und bestehen aus hitzebeständigem genarbtem Leder. Honeywell Safety Products™ Therma Schweißerhandschuhe sind außerdem mit Kevlar™-Faden genäht, um zusätzliche Haltbarkeit und Hitzebeständigkeit zu gewährleisten.

  • Geeignet zum WIG-Schweißen.
  • Aus hitzebeständigem Rindsleder.
  • Wasserabweisende Behandlung für die Verwendung in nassen Umgebungen.
  • Gunn-Cut-Handschuh, geflügelter Daumen mit Passe, Crispin-Typ.
  • Die geteilte Ledermanschette schützt den Unterarm.
  • Mit robustem und hitzebeständigem Kevlar™ Garn genäht.
  • Gefertigt in den USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-03 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken, EN 407-04 Thermische Risiken, EN 12477-02 Risiken beim Schweißen Typ B, EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001 / 2000 , EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/02/07/0054, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/02/07/0054
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Stulpenmaterial Spaltleder
Cut Resistance Rating 1
Material Kevlar™-Gewinde, Rindsleder
Produkttyp Welding Gloves (Type B)
Größe 9
Modell Stulpe
Dicke (metrisch) 0.8/1.1 mm (Back)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schweißarbeiten
Durchstechfestigkeit 1
Menge 10 Paar/Packung
Beständig gegen Hitze
Reißfestigkeit 2
Daumenform Flügel
Länge (metrisch) 39 cm
Stulpenlänge (metrisch) 20 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt