missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, Self-laminating Vinyl

Artikelnummer. 11503155
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Rollen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11503155

Marke: Brady™ 236998

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.

  • Compatible with printers: BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität UL Recognized to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognized B-427 labels. Brady sells both UL Recognized B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements.
Beschreibung Self-laminating Thermal Transfer Printable Labels
Klebstofftyp Acrylic
Farbe White/Transparent
Ausführung Matt
Material Vinyl
Horizontale Wiederholung (metrisch) 28.5 mm
Etiketten pro Zeile 3
Menge 3000/Pk.
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to 70°C
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 37.75 mm
Breite (metrisch) 25.40 mm
Höhe (metrisch) 31.75 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm
Alternate Part Number BPT-311-427
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt