missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUBER Temperaturregelsensor

Artikelnummer. 10330601
Change view
Click to view available options
Größe:
6 Durchmesser x 180 mm
6 x 200 mm Durchmesser
8 x 400 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
10330601 6 Durchmesser x 180 mm 1 Stück
10638591 6 x 200 mm Durchmesser 1 Stück
10463492 8 x 400 mm Durchmesser 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10330601

Marke: HUBER 6138

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sensor mit 1.5 m-Kabel und 180 mm langer Sonde

  • Sensor: Geschlossen, extern
  • Kabel: 1,5 m

Spezifikation

Typ Sensor
Größe 6 Durchmesser x 180 mm
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.