missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ EPD Mk2, G und N2 Lesegeräte

Product Code. 16477933 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1,1 kg
Länge (metrisch) Kabel:
1,2 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Gewicht (metrisch) Länge (metrisch) Kabel
16477933 1,1 kg 1,2 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16477933 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. EPD/1/41975/001

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Zur Ergänzung der Thermo Scientific EP DMK2, G und N2. Das einfache IrDA-Lesegerät ist ideal für Büroumgebungen und mobile Anwendungen

Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an Mk2 Software-Produkten

  • Direkter Anschluss an den PC über eine serielle oder optionale USB-Schnittstelle
  • Keine Stromversorgung erforderlich
  • Für anspruchsvollere Umgebungen und wenn sichergestellt werden muss, dass nur eine bestimmte EPD für den Reader “sichtbar” ist, kann das Desktop-Modell ACT-5 verwendet werden
  • IrDA und ACT 5 sind kompatibel mit der EasyEPD2- und EasyIssue-Software

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Höhe (angloamerikanisch) 3 Zoll
Höhe (metrisch) 7,62 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 2,5 lb.
Gewicht (metrisch) 1,1 kg
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 12,7 cm
Anschlusstypen Serielle RS232- oder USB 1.1- und 2.0-kompatible Schnittstelle direkt zum PC
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) EasyEPD2 und EasyIssue-Software
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Büroumgebungen und mobile Anwendungen
Enthält USB-Kabel
Länge (angloamerikanisch) Kabel 3,9 ft.
Länge (metrisch) 17,78 cm
Länge (metrisch) Kabel 1,2 m
Abmessungen (L x B x H) 7 x 5 x 3 in. (17,78 x 12,7 x 7,62 cm)
Produkttyp Act-5 Desktop-Lesegerät
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.