missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ MT Series Ventilated Centrifuges

Artikelnummer. 31925062 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
MT 17 IVD-MD
MT 17: General Use only
MT 21 IVD-MD
MT 21: General Use only
Rotor:
24 x 1.5/2 mL
Hematocrit
Max. Geschwindigkeit:
13,300 rpm
14,800 rpm
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Rotor Max. Geschwindigkeit Spannung Packungsgröße
31925062 MT 21 IVD-MD 24 x 1.5/2 mL 14,800 rpm 230 V 1 Stück
31925060 MT 17: General Use only 24 x 1.5/2 mL 13,300 rpm 230 V 1 Stück
31925061 MT 21: General Use only 24 x 1.5/2 mL 14,800 rpm 230 V 1 Stück
31925063 MT 17 IVD-MD 24 x 1.5/2 mL 13,300 rpm 230 V 1 Stück
31925059 MT 17 IVD-MD Hematocrit 13,300 rpm 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31925062 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75002580
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Fast acceleration. Precision performance. Confidence in every spin.

Designed to support the pace and precision of modern laboratories, the M Series Centrifuges deliver powerful performance in a compact footprint. These centrifuges fit seamlessly into your workflow, while standing out for their reliability, safety, and ease of use.

Designed to support the pace and precision of modern laboratories, the M Series Centrifuges deliver powerful performance in a compact footprint. These centrifuges fit seamlessly into your workflow, while standing out for their reliability, safety, and ease of use.

Choose from seven optional rotors to find the ideal fit for your application, with two speed options. Intuitive controls, easy-to-read displays, and fast one-click centrifuge lid closure simplify daily operation, while rapid acceleration and deceleration ensure efficient performance.

Lightweight engineered polymer rotors deliver outstanding corrosion resistance, complemented by ergonomic one-click rotor opening and closing.

Transparent rotor design enhances safety, supported by certified Thermo Scientific™ ClickSeal™ biocontainment lids, and a unique dual-row rotor eliminates the need for adapters altogether.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 24 x 2 mL
Max. Geschwindigkeit 14,800 rpm
Max. RZB 21,000 x g
Geräuschpegel <56 dBA
Zertifizierung/Konformität UL Listed, CE marked, IVD compliant, Certified biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
Luftgekühlt Yes
Abmessungen (L x B x H) außen 35.2 x 24.3 x 22.5 cm
Modell MT 21 IVD-MD
Rotor inklusive Yes
Gekühlt No
Umweltfreundliche Technik No
Nettogewicht 12 kg
Spannung 230 V
Rotor 24 x 1.5/2 mL
Displaytyp Keypad
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.