missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Thermoelectric Flanging Tools

Artikelnummer. p-200109938
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15523809

Marke: BOLA F70112

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermoelectric Flanging Tools for making flanges 1 Flanging tool (heater) 220V/50Hz 1 Flanging tip for tube

  • For making flanges at the ends of plastic tubing (e.g. PTFE, PFA or FEP) Following sets are available:
  • F 701-12:
  • 1x Basic flanging tool 230 V / 50 HZ
  • 1x Exchangeable flanging tip for flanging tubing I.D. 0.8 mm
  • 1x Tubing holder for tubing O.D. 1.6 mm (1/16) and 3.2 mm (1/8 in.)

Spezifikation

Autoklavierbar Autoclavable
Außendurchmesser (metrisch) 0,8 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt