missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Thermometer mit Normschliff, NS14 5/23

Artikelnummer. 10186300
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 °C bis +250 °C
-10 °C bis +360 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10186300

Marke: Amarell™ D262238

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Anwendungen mit partieller Immersion. Die Quecksilberthermometer verfügen über einen Normschliff

  • Gekapselte, quecksilbergefüllte Skala
  • Blau reflektierende oder farblose Kapillare
  • Teilweises Eintauchen
  • Schliff NS 14,5/23
  • Obere Länge: 350 mm, Durchmesser: 11 mm
  • Unterer Durchmesser: 7.5 mm

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN 12784
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 75 mm
Thermometerfüllung Mercury
Produkttyp Thermometer
Max. Temperatur (metrisch) 250 °C
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +250 °C
Unterteilung 1 °C
Immersion Length 52 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt