missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Thermometer mit Normschliff, NS14 5/23
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 °C bis +250 °C
-10 °C bis +360 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gekapselte, quecksilbergefüllte Skala
- Blau reflektierende oder farblose Kapillare
- Teilweises Eintauchen
- Schliff NS 14,5/23
- Obere Länge: 350 mm, Durchmesser: 11 mm
- Unterer Durchmesser: 7.5 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12784 |
| Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Thermometerfüllung | Mercury |
| Produkttyp | Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 250 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -10 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10 °C bis +250 °C |
| Unterteilung | 1 °C |
| Immersion Length | 52 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur