missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gerresheimer™ Gewindeflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
35 Stück
42 Stück
56 Stück
Beschreibung
- Braun- oder Klarglas
- Enghalsflasche
- Verschlüsse sind gesondert erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Borosilikatglas |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Eng |
| Verschlusstyp | Kein Verschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur